KNIPEX - Présentoir de comptoir vide pour 10 KNIPEX TwinGrip - 82 0X XX0 - 001801V53LE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emplacement de montage - modèle vertical
couleur - autre
largeur - 180 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773092568
Réf. Sonepar
07579309256
Réf. Fournisseur
001801V53LE
Marque
KNIPEX
emplacement de montage:
modèle vertical
couleur:
autre
largeur:
180 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
200 mm


