Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Présentoir de comptoir vide pour 10 outils à dégainer ErgoStrip® 16 95 01 SB - 001801V27LE

CopieCopie
KNIPEX - Présentoir de comptoir vide pour 10 outils à dégainer ErgoStrip® 16 95 01 SB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • emplacement de montage - modèle vertical

  • couleur - autre

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 350 mm

  • profondeur - 305 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773083986

Réf. Sonepar

07579308398

Réf. Fournisseur

001801V27LE

Marque

KNIPEX

emplacement de montage:

modèle vertical

couleur:

autre

largeur:

250 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

305 mm

avec plaque supérieure:

Non

Présentoir de comptoir vide pour 10 outils à dégainer ErgoStrip® 16 95 01 SB - Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant - Compact, occupe peu de place dans la surface de vente.

Les Atouts de l'article:

Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant. Compact, occupe peu de place dans la surface de vente.