KNIPEX - Présentoir de comptoir vide pour 10 pinces Cobra® 180mm - 87 01 180 - 001801V18LE

CopieCopie
KNIPEX - Présentoir de comptoir vide pour 10 pinces Cobra® 180mm - 87 01 180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • emplacement de montage - modèle vertical

  • couleur - autre

  • largeur - 180 mm

  • hauteur - 350 mm

  • profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773083894

Réf. Sonepar

07579308389

Réf. Fournisseur

001801V18LE

Marque

KNIPEX

emplacement de montage:

modèle vertical

couleur:

autre

largeur:

180 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

200 mm

avec plaque supérieure:

Non

Présentoir de comptoir vide pour 10 pinces Cobra® 180mm - 87 01 180 - Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant - Compact, occupe peu de place dans la surface de vente.

Les Atouts de l'article:

Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant. Compact, occupe peu de place dans la surface de vente.