KNIPEX - Présentoir de comptoir vide pour 10 pinces multiprise Cobra® 300mm - 87 01 300 - 001801V19LE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emplacement de montage - modèle vertical
couleur - autre
largeur - 180 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773083900
Réf. Sonepar
07579308390
Réf. Fournisseur
001801V19LE
Marque
KNIPEX
emplacement de montage:
modèle vertical
couleur:
autre
largeur:
180 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
200 mm
avec plaque supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant. Compact, occupe peu de place dans la surface de vente.


