Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Présentoir de comptoir vide pour 5 pinces Cobra® 180mm et 5 pinces Cobra® 250mm - 001801V13LE

CopieCopie
KNIPEX - Présentoir de comptoir vide pour 5 pinces Cobra® 180mm et 5 pinces Cobra® 250mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • emplacement de montage - modèle vertical

  • couleur - autre

  • largeur - 180 mm

  • hauteur - 350 mm

  • profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773083849

Réf. Sonepar

07579308384

Réf. Fournisseur

001801V13LE

Marque

KNIPEX

emplacement de montage:

modèle vertical

couleur:

autre

largeur:

180 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

200 mm

avec plaque supérieure:

Non

Présentoir de comptoir vide pour 5 pinces Cobra® 180mm et 5 pinces Cobra® 250mm - Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant - Compact, occupe peu de place dans la surface de vente.

Les Atouts de l'article:

Présentoir en carton de qualité supérieure avec impression haut brillant. Compact, occupe peu de place dans la surface de vente.