KNIPEX - Présentoir de démonstration avec pince-clé 250mm 86 03 250 avec chaîne - 001921S1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emplacement de montage - autre
couleur - autre
largeur - 110 mm
hauteur - 85 mm
profondeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773039525
Réf. Sonepar
07579303952
Réf. Fournisseur
001921S1
Marque
KNIPEX
emplacement de montage:
autre
couleur:
autre
largeur:
110 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
150 mm
avec plaque supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec pince-clé 86 03 250 enchaînée.


