Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

KNIPEX - Présentoir de démonstration avec pince multiprise Cobra® 250mm avec chaîne - 001920S1

CopieCopie
KNIPEX - Présentoir de démonstration avec pince multiprise Cobra® 250mm avec chaîne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • emplacement de montage - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 230 mm

  • hauteur - 150 mm

  • profondeur - 295 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773028949

Réf. Sonepar

07579302894

Réf. Fournisseur

001920S1

Réf. Commerciale

KNIPEX

emplacement de montage:

autre

couleur:

autre

largeur:

230 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

295 mm

avec plaque supérieure:

Non

Présentoir de démonstration avec pince multiprise Cobra® 250mm avec chaîne pour sécuriser la pince en démonstration.