Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Présentoir de démonstration pliable pour pinces Cobra® - Alligator® 250mm - 001920T

CopieCopie
KNIPEX - Présentoir de démonstration pliable pour pinces Cobra® - Alligator® 250mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • emplacement de montage - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 160 mm

  • hauteur - 125 mm

  • profondeur - 235 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773031192

Réf. Sonepar

07579303119

Réf. Fournisseur

001920T

Marque

KNIPEX

emplacement de montage:

autre

couleur:

autre

largeur:

160 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

235 mm

avec plaque supérieure:

Non

Présentoir de démonstration pliable pour pinces Cobra® - Alligator® 250mm - Pour la démonstration de la fonction autogrippante des multiprise « Alligator® » et « Cobra® » - Replié, il occupe peu de place lors du transport - Sans pince.

Les Atouts de l'article:

Pour la démonstration de la fonction autogrippante des multiprises « Alligator® » et « Cobra® ». Replié, il occupe peu de place lors du transport. Sans pince.