KNIPEX - Présentoir droit vide perforé pour stop rayon - 001930V03
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emplacement de montage - autre
couleur - autre
largeur - 250 mm
hauteur - 800 mm
profondeur - 460 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773078067
Réf. Sonepar
07579307806
Réf. Fournisseur
001930V03
Marque
KNIPEX
emplacement de montage:
autre
couleur:
autre
largeur:
250 mm
hauteur:
800 mm
profondeur:
460 mm
avec plaque supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Livraison sans garniture : Prière de commander séparément les pinces, rubans magnétiques et crochets. Pour fixation dans l’axe de la plaque perforée (perforation H). Jusqu’à 16 x 3 produits. Dimensions (L x H x P) : 460 x 800 x 25 mm. Surface de présentation (L x H) : 260 x 800 mm (2x). Tôle d’acier, peinture poudre, noir.


