Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Présentoir mural vide pour paroi perforée pour présentation gamme Antichute - 001930V09

CopieCopie
KNIPEX - Présentoir mural vide pour paroi perforée pour présentation gamme Antichute

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • emplacement de montage - modèle vertical

  • couleur - autre

  • largeur - 260 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773082255

Réf. Sonepar

07579308225

Réf. Fournisseur

001930V09

Marque

KNIPEX

emplacement de montage:

modèle vertical

couleur:

autre

largeur:

260 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

150 mm

avec plaque supérieure:

Non

Présentoir mural vide pour paroi perforée pour présentation gamme Antichute - 2 œillets latéraux pour la fixation d'échantillons - Pose d'une bande magnétique sur la partie avant - Matériau : tôle d'acier, à revêtement poudre, rouge.

Les Atouts de l'article:

Pour accrocher dans la paroi perforée de présentoir. Deux œillets latéraux pour la fixation d'échantillons. Surfaces pour la pose d'une bande magnétique sur la partie avant. La livraison s'effectue de manière non équipée : pinces et sets de système de sécurisation, tournevis, bandes magnétiques, dépliants, broches et étiquettes KNIPEX Tethered Tools doivent être commandés séparément. Matériau : tôle d'acier, à revêtement poudre, rouge.