KNIPEX - Présentoir mural vide pour paroi perforée présenté sous forme de bac - 001936V01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emplacement de montage - autre
couleur - autre
largeur - 265 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773084082
Réf. Sonepar
07579308408
Réf. Fournisseur
001936V01
Réf. Commerciale
KNIPEX
emplacement de montage:
autre
couleur:
autre
largeur:
265 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
170 mm
avec plaque supérieure:
Non
Présentoir mural vide pour paroi perforée présenté sous forme de bac