Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Présentoir mural vide pour présentation pince compacte - 001934V01

CopieCopie
KNIPEX - Présentoir mural vide pour présentation pince compacte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • emplacement de montage - modèle vertical

  • couleur - autre

  • largeur - 121 mm

  • hauteur - 125 mm

  • profondeur - 135 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773083122

Réf. Sonepar

07579308312

Réf. Fournisseur

001934V01

Marque

KNIPEX

emplacement de montage:

modèle vertical

couleur:

autre

largeur:

121 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

135 mm

avec plaque supérieure:

Non

Présentoir mural vide pour présentation pince compacte - Pour le montage sur parois perforées de présentoir - Matériau: fil d'acier, revêtement poudre, argenté - Adapté pour les pinces à dénuder et les pinces à sertir automatiques.

Les Atouts de l'article:

Pour le montage sur parois perforées de présentoir. Différentes exécutions. Livraison au lieu sans garniture. Matériau: fil d'acier, revêtement poudre, argenté. Adapté pour les pinces à dénuder et les pinces à sertir automatiques.