KNIPEX - Présentoir rotatif vide pour 16 x 3 outils - avec crochets - avec logo KNIPEX - 001928
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emplacement de montage - modèle vertical
couleur - autre
largeur - 360 mm
hauteur - 440 mm
profondeur - 360 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773032083
Réf. Sonepar
07579303208
Réf. Fournisseur
001928
Marque
KNIPEX
emplacement de montage:
modèle vertical
couleur:
autre
largeur:
360 mm
hauteur:
440 mm
profondeur:
360 mm
avec plaque supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour 16 x 3 pinces. Conception attractive, compacte et rotative pour le comptoir. Avec 16 crochets pour pinces 00 19 33. Contenu au choix. Ne pas oublier de toujours commander les étiquettes spécifiques aux produits. Sans pinces. Matériau: tôle/fil d'acier, revêtement poudre, argenté. Garniture variable personnalisée de 16 x 3 pinces maximum. Tôle d’acier, peinture poudre, noir.


