KNIPEX - Présentoir vide avec paroi perforée sans enseigne lumineuse - 1000 x 2200 x500mm - 0019303
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emplacement de montage - modèle vertical
couleur - autre
largeur - 1000 mm
hauteur - 2200 mm
profondeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773052524
Réf. Sonepar
07579305252
Réf. Fournisseur
0019303
Réf. Commerciale
KNIPEX
emplacement de montage:
modèle vertical
couleur:
autre
largeur:
1000 mm
hauteur:
2200 mm
profondeur:
500 mm
avec plaque supérieure:
Non