KNIPEX - Présentoir vide avec paroi perforée sans enseigne lumineuse - 660 x 2200 x 500mm - 00193066
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emplacement de montage - modèle vertical
couleur - autre
largeur - 660 mm
hauteur - 2200 mm
profondeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773055211
Réf. Sonepar
07579305521
Réf. Fournisseur
00193066
Marque
KNIPEX
emplacement de montage:
modèle vertical
couleur:
autre
largeur:
660 mm
hauteur:
2200 mm
profondeur:
500 mm
avec plaque supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour garniture personnalisée sur place. Pour une présentation prenant peu de place. Fourni avec tout le nécessaire: supports, 5 panneaux en tôle perforée, rayonnages, sans éclairage. Avec bandeau publicitaire magnétique. Outils contenus au choix, avec emballage LS, porte-pinces et/ou corbeilles de présentation. Matériau: tôle/tube d'acier, revêtement poudre, argenté.


