KNIPEX - Profi-Key Clé pour systèmes de fermeture standard - 76mm - Poignées longues - 001103S1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - universel
dimension du profil - 9 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773066903
Réf. Sonepar
07579306690
Réf. Fournisseur
001103S1
Marque
KNIPEX
modèle:
universel
dimension du profil:
9 mm
matériau:
autre
Profi-Key Clé pour systèmes de fermeture standard - 76mm - Poignées longues - Systèmes de fermeture d'alimentation en gaz, eau et électricité - Zinc moulé sous pression - Carré : 5/6/8mm - Queue de pic : 3/5mm - Triangle : 11mm
Les Atouts de l'article:
Pour installations techniques dans les bâtiments telles que climatisation et ventilation, soupapes d’arrêt, branchements au réseau, etc. Poignées longues, longueur totale: 72 mm. Carré supplémentaire 5 mm. Zinc moulé sous pression.
Les Atouts de l'article:
Pour installations techniques dans les bâtiments telles que climatisation et ventilation, soupapes d’arrêt, branchements au réseau, etc. Poignées longues, longueur totale: 72 mm. Carré supplémentaire 5 mm. Zinc moulé sous pression.


