KNIPEX - Prolongateurs isolés rouge 0,5 - 1,0mm² - 100 pièces - 9799270
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.75...1 mm²
modèle - finition standard
couleur de l'isolant - rouge
adapté à un conducteur massif - Oui
adapté à un conducteur multifilaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773076346
Réf. Sonepar
07579307634
Réf. Fournisseur
9799270
Réf. Commerciale
KNIPEX
section nominale:
0.75...1 mm²
modèle:
finition standard
couleur de l'isolant:
rouge
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Oui
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
autre
type de raccordement:
raccord bout à bout
nombre de bifurcations:
2
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
Les Atouts de l'article:
Contenu : 100 pièces. Couleur: rouge.