Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Rallonge pour clé à cliquet - Carré mâle et femelle 1/2" - 250mm - Isolée 1000V - 9845250

CopieCopie
KNIPEX - Rallonge pour clé à cliquet - Carré mâle et femelle 1/2" - 250mm - Isolée 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/2 pouce

  • carré - 12,5 mm (1/2 pouce)

  • longueur - 250 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773020820

Réf. Sonepar

07579302082

Réf. Fournisseur

9845250

Marque

KNIPEX

dimension de raccordement:

1/2 pouce

carré:

12,5 mm (1/2 pouce)

longueur:

250 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

traitement de la surface:

autre

Rallonge pour clé à cliquet avec carrés mâle et femelle 1/2" - Longueur 250mm - Finition chromée - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile

Les Atouts de l'article:

S'utilise avec des douilles. Avec carré mâle et femelle. Verrouillage rapide, facile et fiable des douilles fixées grâce à la bille à ressort. Acier au chrome-vanadium, forgé.