KNIPEX - Rallonge pour clé à cliquet - Carré mâle et femelle 3/8" - 125mm - Isolée 1000V - 9835125

CopieCopie
KNIPEX - Rallonge pour clé à cliquet - Carré mâle et femelle 3/8" - 125mm - Isolée 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 3/8 pouce

  • longueur - 125 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773020530

Réf. Sonepar

07579302053

Réf. Fournisseur

9835125

Marque

KNIPEX

dimension de raccordement:

3/8 pouce

longueur:

125 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

traitement de la surface:

autre

Rallonge pour clé à cliquet avec carrés mâle et femelle 3/8" - Longueur 125mm - Finition chromée - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile

Les Atouts de l'article:

S'utilise avec des douilles. Avec carré mâle et femelle. Verrouillage rapide, facile et fiable des douilles fixées grâce à la bille à ressort. Acier au chrome-vanadium, forgé.