KNIPEX - Rallonge pour clé à cliquet - Carré mâle et femelle 3/8" - 250mm - Isolée 1000V - 9835250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 3/8 pouce
longueur - 250 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773020547
Réf. Sonepar
07579302054
Réf. Fournisseur
9835250
Marque
KNIPEX
dimension de raccordement:
3/8 pouce
longueur:
250 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
traitement de la surface:
autre
Rallonge pour clé à cliquet avec carrés mâle et femelle 3/8" - Longueur 250mm - Finition chromée - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile
Les Atouts de l'article:
S'utilise avec des douilles. Avec carré mâle et femelle. Verrouillage rapide, facile et fiable des douilles fixées grâce à la bille à ressort. Acier au chrome-vanadium, forgé.
Les Atouts de l'article:
S'utilise avec des douilles. Avec carré mâle et femelle. Verrouillage rapide, facile et fiable des douilles fixées grâce à la bille à ressort. Acier au chrome-vanadium, forgé.


