KNIPEX - Ressort de poignées pour 12 40/50 200 - 124904
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- profondeur d'encoche ajustable - Non 
- section longitudinale - Non 
- forme ronde - Non 
- couteaux interchangeables - Non 
- coupe en spirale - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4003773053071
Réf. Sonepar
07579305307
Réf. Fournisseur
124904
Marque
KNIPEX
profondeur d'encoche ajustable:
Non
section longitudinale:
Non
forme ronde:
Non
couteaux interchangeables:
Non
coupe en spirale:
Non
Ressort de poignées pour 12 40/50 200
Les Atouts de l'article:
Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc. S’adapte automatiquement aux différentes sections de fils : pas de détérioration des conducteurs. Profondeur de coupe ajustable pour différents matériaux d'isolation. Avec coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium multifilaires d'une section max. de 10 mm² et unifilaires jusqu'à 6 mm². Mécanique souple. Couteaux et mâchoires de préhension en plastique faciles à changer. Poids faible. Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile.
Les Atouts de l'article:
Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc. S’adapte automatiquement aux différentes sections de fils : pas de détérioration des conducteurs. Profondeur de coupe ajustable pour différents matériaux d'isolation. Avec coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium multifilaires d'une section max. de 10 mm² et unifilaires jusqu'à 6 mm². Mécanique souple. Couteaux et mâchoires de préhension en plastique faciles à changer. Poids faible. Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile.


