Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Ressort de poignées pour 94 10 185 - 941918502

CopieCopie
KNIPEX - Ressort de poignées pour 94 10 185

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au cuivre - Non

  • adapté à l'acier - Non

  • adapté au plastique - Non

  • adapté à l'aluminium - Non

  • adapté à l'acier inoxydable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773053804

Réf. Sonepar

07579305380

Réf. Fournisseur

941918502

Marque

KNIPEX

adapté au cuivre:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté au plastique:

Non

adapté à l'aluminium:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

lame coupante interchangeable:

Non

Ressort de poignées pour 94 10 185

Les Atouts de l'article:

Pour couper sans bavure les tubes en plastique (par ex., tubes armés en plastique) de Ø 6 - 35 mm. Ne convient pas pour couper des câbles. Lame interchangeable et extractible dans n'importe quelle position. Effort physique minimal grâce à la géométrie spéciale des tranchants et à une démultiplication optimale. Travail moins fatiguant grâce à des poignées ergonomiques et à une avance de la lame progressive. Boîtier: fonte d’aluminium moulée sous pression, laqué rouge. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile.