KNIPEX - Ressort de rappel pour pinces : 72 01 XXX - 72 11 160 - 72 21 160 - 720901
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 21 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
avec fonction de dénudage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773053415
Réf. Sonepar
07579305341
Réf. Fournisseur
720901
Marque
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
21 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange.


