KNIPEX - Ressort de rappel pour tête pour 12 40/50 200 - 124905

CopieCopie
KNIPEX - Ressort de rappel pour tête pour 12 40/50 200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • section longitudinale - Non

  • forme ronde - Non

  • couteaux interchangeables - Non

  • coupe en spirale - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773053088

Réf. Sonepar

07579305308

Réf. Fournisseur

124905

Réf. Commerciale

KNIPEX

profondeur d'encoche ajustable:

Non

section longitudinale:

Non

forme ronde:

Non

couteaux interchangeables:

Non

coupe en spirale:

Non

Ressort de rappel pour tête pour 12 40/50 200

Les Atouts de l'article:

Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc. S’adapte automatiquement aux différentes sections de fils : pas de détérioration des conducteurs. Profondeur de coupe ajustable pour différents matériaux d'isolation. Avec coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium multifilaires d'une section max. de 10 mm² et unifilaires jusqu'à 6 mm². Mécanique souple. Couteaux et mâchoires de préhension en plastique faciles à changer. Poids faible. Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile.