KNIPEX - Ressort de rechange pour Cobra®?matic 87 11 250 - 8719250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition de la poignée - 1 composant
finition avec peu d'étincelles - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773022640
Réf. Sonepar
07579302264
Réf. Fournisseur
8719250
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
120 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
1 composant
finition avec peu d'étincelles:
Non
isolé:
Non
traitement de la surface:
autre
avec protection contre les chocs:
Non
antimagnétique:
Non
poids:
3 g
Les Atouts de l'article:
Mêmes caractéristiques que la KNIPEX Cobra® 87 01 250. Réglage automatique à même la pièce par simple pression du bouton. Grâce à son ressort protégé, la pince se ferme d'un seul coup lorsque l'on appuie sur le bouton (prise à une seule main!). Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.