KNIPEX - Ressort de torsion pour 95 31 250/280 - 953906

CopieCopie
KNIPEX - Ressort de torsion pour 95 31 250/280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un conducteur multifilaire - Non

  • adapté à une tresse en fil d'acier - Non

  • lèvres coupantes interchangeables - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773039181

Réf. Sonepar

07579303918

Réf. Fournisseur

953906

Réf. Commerciale

KNIPEX

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Ressort de torsion pour 95 31 250/280