KNIPEX - Ressort pour pince CoBolt® - 7119200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
avec fonction de dénudage - Non
certifié ESD - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773054597
Réf. Sonepar
07579305459
Réf. Fournisseur
7119200
Marque
KNIPEX
forme:
standard
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Avec tranchants de précision pour fils doux, durs ainsi que pour la corde à piano. Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., jusqu'à Ø 5,2 mm. Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace. Avec évidement à la base des tranchants pour faciliter la coupe de fils plus épais. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC.


