Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Ressorts de rechange pour pinces pour l'électronique (2x) - 359901

CopieCopie
KNIPEX - Ressorts de rechange pour pinces pour l'électronique (2x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à une prise BNC - Non

  • adapté à une prise de compression F - Non

  • avec dispositif de coupe - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

  • adapté à une prise D-Sub - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773084297

Réf. Sonepar

07579308429

Réf. Fournisseur

359901

Marque

KNIPEX

adapté à une prise BNC:

Non

adapté à une prise de compression F:

Non

avec dispositif de coupe:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

adapté à une prise D-Sub:

Non

adapté à une prise F:

Non

adapté à LSA-Plus:

Non

adapté à une prise RJ:

Non

adapté à un connecteur de courant faible:

Non

adapté à une prise ST:

Non

adapté à une prise SC:

Non

adapté à une prise SMA:

Non

adapté à une prise LC:

Non

adapté à une prise MT-RJ:

Non

Ressorts de rechange pour pinces pour l'électronique (2x)