KNIPEX - Sac à dos Knipex ''Modular X18'' Electricien - 002150E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 22
ensemble de monteur électricien - Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - autre
nombre de tournevis cruciformes PH - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773089063
Réf. Sonepar
07579308906
Réf. Fournisseur
002150E
Marque
KNIPEX
nombre total d'outils:
22
ensemble de monteur électricien:
Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
autre
nombre de tournevis cruciformes PH:
3
nombre de tournevis cruciformes PZ:
3
nombre de tournevis plats:
2
nombre de tournevis Torx:
0
nombre de pinces:
5
nombre de clés polygonales:
0
nombre de clés à douille:
0
nombre de clés plates à couronne:
0
nombre de douilles:
0
nombre de clés hexagonales:
9
nombre de clés à fourche:
0
nombre de clés à molette:
0
nombre de cliquets:
0
nombre d'inserts enfichables:
9
nombre d'inserts de bit:
0
nombre de broches rotatives:
0
nombre de burins et de poinçons:
0
nombre de marteaux:
1
nombre de scies:
0
nombre de limes:
0
nombre de mèches à bois:
0
nombre de forets à pierre:
0
nombre de forets hélicoïdaux HSS:
0
nombre de trous de guidage:
0
nombre de forets à étages:
0
nombre de fraises de bordure:
0
nombre de scies cloches:
0
nombre de cisailles à câbles:
1
nombre d'outils multifonction:
1
nombre d'outils coaxiaux:
0
nombre d'outils de confection de fibres optiques:
0
nombre d'appareils de mesure:
1
nombre d'outils de test:
0
nombre de tiges d’emmanchement:
0
Les Atouts de l'article:
Comprend 22 outils de marque dont 16 KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900. S'adapte à vous et à vos outils : pratique et confortable grâce à l'avant et à l'arrière entièrement articulés, au plateau à outils amovible et au rembourrage pour votre dos. Aussi unique que vous l'êtes : une flexibilité optimale grâce aux connecteurs FIDLOCK® innovants et aux sangles MOLLE. Adapté à tous les défis : avec deux compartiments intérieurs distincts pour les outils, instruments de mesure, ordinateurs portables ou tablettes. Charge utile max. : 15 kg. Volume : 18 litres. Tissu résistant en fibres synthétiques recyclées durables, anti-éclaboussures et facile à nettoyer. Coque moulée étanche en plastique résistant aux chocs pour une position verticale sécurisée lors de l'ouverture et de la fermeture, hauteur 6 cm. Une sangle MOLLE à l'intérieur et quatre sangles MOLLE à l'extérieur pour attacher les adaptateurs, mousquetons et accessoires. Les connexions FIDLOCK® se fixent ou se détachent en un rien de temps. 21 boucles de maintien et 37 poches, certaines dotées de fermeture Éclair. Sangle de bagage pour fixation aux poignées télescopiques des mallettes à outils. 53 x 34 x 21 cm (H x l x P), poids à vide 2,9 kg, capacité de charge testée jusqu'à 15 kg.


