KNIPEX - Sac à dos Knipex ''Modular X18'' - Vide - 002150LE

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 37

  • hauteur - 500 mm

  • qualité du matériau - polyester (PET)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773089056

Réf. Sonepar

07579308905

Réf. Fournisseur

002150LE

Marque

KNIPEX

modèle:

sac

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

37

hauteur:

500 mm

qualité du matériau:

polyester (PET)

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Oui

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Oui

couleur:

autre

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Oui

plateau amovible:

Oui

largeur:

350 mm

profondeur:

250 mm

Sac à dos Knipex ''Modular X18'' - Vide - Rangement : 37 poches / 21 boucles de maintien - Rembourrage pour le dos - Fond de sac étanche - Connecteurs innovants Fidlock pour des outils disponibles immédiatement - Max. 15kgs

Les Atouts de l'article:

S'adapte à vous et à vos outils : pratique et confortable grâce à l'avant et à l'arrière entièrement articulés, au plateau à outils amovible et au rembourrage pour votre dos. Aussi unique que vous l'êtes : une flexibilité optimale grâce aux connecteurs FIDLOCK® innovants et aux sangles MOLLE. Adapté à tous les défis : avec deux compartiments intérieurs distincts pour les outils, instruments de mesure, ordinateurs portables ou tablettes. Charge utile max. : 15 kg. Volume : 18 litres. Tissu résistant en fibres synthétiques recyclées durables, anti-éclaboussures et facile à nettoyer. Coque moulée étanche en plastique résistant aux chocs pour une position verticale sécurisée lors de l'ouverture et de la fermeture, hauteur 6 cm. Une sangle MOLLE à l'intérieur et quatre sangles MOLLE à l'extérieur pour attacher les adaptateurs, mousquetons et accessoires. Les connexions FIDLOCK® se fixent ou se détachent en un rien de temps. 21 boucles de maintien et 37 poches, certaines dotées de fermeture Éclair. Sangle de bagage pour fixation aux poignées télescopiques des mallettes à outils. 53 x 34 x 21 cm (H x l x P), poids à vide 2,9 kg, capacité de charge testée jusqu'à 15 kg.