KNIPEX - Sacoche à outils et à ordinateur portable pour technicien d'intervention - Vide - 002110LE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - textile
hauteur - 200 mm
qualité du matériau - autre
avec bandoulière - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773074472
Réf. Sonepar
07579307447
Réf. Fournisseur
002110LE
Réf. Commerciale
KNIPEX
modèle:
sac
matériau:
textile
hauteur:
200 mm
qualité du matériau:
autre
avec bandoulière:
Oui
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Oui
couleur:
autre
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
440 mm
profondeur:
340 mm