KNIPEX - Sacoche à outils "LightPack" - Vide - Dimensions : 480 x 380 x 300mm - 002108LE

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • matériau - plastique

  • hauteur - 380 mm

  • qualité du matériau - autre

  • avec serrure - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773077787

Réf. Sonepar

07579307778

Réf. Fournisseur

002108LE

Réf. Commerciale

KNIPEX

modèle:

sac

matériau:

plastique

hauteur:

380 mm

qualité du matériau:

autre

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Non

couleur:

autre

largeur:

480 mm

profondeur:

300 mm

Sacoche à outils "LightPack" - Vide - Ouvrable des 2 côtés - En solide tissu polyester avec fermetures à glissière et fermeture scratch - Poignée en métal à gaine souple - Bandoulière avec pochette - Charge utile 20 kg - 480 x 380 x 300mm

Les Atouts de l'article:

Charge utile max. : 20 kg. Ouvrable des deux côtés. En solide tissu polyester, avec fermetures à glissière et fermeture scratch. Passants à outils sur les côtés à l’intérieur. Coque de fond en plastique. Poignée en métal à gaine souple. Bandoulière (également utilisable en ceinture à outils).