KNIPEX - Sacoche à outils pour travail en hauteur - vide - 370 x 250 x 150mm - 005050TLE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - plastique
hauteur - 370 mm
avec bandoulière - Oui
avec serrure - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773089032
Réf. Sonepar
07579308903
Réf. Fournisseur
005050TLE
Marque
KNIPEX
modèle:
sac
matériau:
plastique
hauteur:
370 mm
avec bandoulière:
Oui
avec serrure:
Non
couleur:
autre
étrier de cadenas:
Oui
largeur:
250 mm
profondeur:
150 mm
Les Atouts de l'article:
Organisateur d'outils : garde les outils et les accessoires organisés tout en les protégeant lors de travaux en hauteur. 11 anneaux en D en acier : 8 pour attacher les outils et 3 pour attacher la pochette à votre équipement d'escalade. Contient une variété d'éléments : un compartiment principal divisé, un compartiment pour documents/bloc-notes (DIN A5/10'') avec porte-stylos et quatre poches latérales. Deux clips de retenue externes en métal pour outils électriques sans fil et 18 emplacements pour le rangement des outils. Couvercle multifonction : se roule pour faciliter l'accès aux outils et écusson auto-agrippant pour le repérage individuel. Bandoulière amovible pour un transport confortable (à ne pas utiliser en hauteur). Fibres synthétiques solides, résistant à la saleté et aux éclaboussures grâce à l'intérieur caoutchouté. Plaque de base renforcée en plastique avec cinq pieds en caoutchouc. Pour respecter les réglementations lors de travaux en hauteur, par exemple grimpeurs industriels, élagueurs, services de secours, en mer, etc. Volume d'environ 12 litres, dimensions extérieures HxLxP environ 300, x 250 x 150 mm, poids à vide environ 1400 g. Sécurité certifiée par un organisme indépendant : charge fiable jusqu'à 10 kg. Ce n'est pas un EPI (Equipement de Protection Individuelle). Non adapté à la sécurisation des personnes.


