KNIPEX - Sacoche à outils pour travail en hauteur - vide - 470 x 250 x 150mm - 005051TLE

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • matériau - plastique

  • hauteur - 470 mm

  • avec bandoulière - Oui

  • avec serrure - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773089049

Réf. Sonepar

07579308904

Réf. Fournisseur

005051TLE

Réf. Commerciale

KNIPEX

modèle:

sac

matériau:

plastique

hauteur:

470 mm

avec bandoulière:

Oui

avec serrure:

Non

couleur:

autre

étrier de cadenas:

Oui

largeur:

250 mm

profondeur:

150 mm

Sacoche à outils pour travail en hauteur - vide - Emplacements (Anneaux) pour accrocher ces outils Antichute - Jusqu'à 15Kgs de charge - Avec bandoulière - 470 x 250 x 150mm

Les Atouts de l'article:

Organisateur d'outils : garde les outils et les accessoires organisés tout en les protégeant lors de travaux en hauteur. 11 anneaux en D en acier : 8 pour attacher les outils et 3 pour attacher la pochette à votre équipement d'escalade. Contient une variété d'éléments : un compartiment principal divisé, un compartiment pour documents/bloc-notes (DIN A4/14'') avec porte-stylos et quatre poches latérales. Deux clips de retenue externes en métal pour outils électriques sans fil et 18 emplacements pour le rangement des outils. Couvercle multifonction : se roule pour faciliter l'accès aux outils et écusson auto-agrippant pour le repérage individuel. Bandoulière amovible pour un transport confortable (à ne pas utiliser en hauteur). Fibres synthétiques solides, résistant à la saleté et aux éclaboussures grâce à l'intérieur caoutchouté. Plaque de base renforcée en plastique avec cinq pieds en caoutchouc. Pour respecter les réglementations lors de travaux en hauteur, par exemple grimpeurs industriels, élagueurs, services de secours, en mer, etc. Volume d'environ 17 litres, dimensions extérieures HxLxP environ 470 x 250 x 150 mm, poids à vide environ 1600 g. Sécurité certifiée par un organisme indépendant : charge fiable jusqu'à 15 kg. Ce n'est pas un EPI (Equipement de Protection Individuelle). Non adapté à la sécurisation des personnes.