KNIPEX - Sacoche à outils "Traditionnelle" - Vide - Dimensions : 520 x 200 x 230mm - 002107LE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - plastique
hauteur - 185 mm
qualité du matériau - autre
avec serrure - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773071358
Réf. Sonepar
07579307135
Réf. Fournisseur
002107LE
Marque
KNIPEX
modèle:
sac
matériau:
plastique
hauteur:
185 mm
qualité du matériau:
autre
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Non
couleur:
autre
largeur:
515 mm
profondeur:
555 mm
Les Atouts de l'article:
En polyester tissé résistant. Pour outils d'une longueur max. de 450 mm. Deux compartiments au dos. Avec poignée et bandoulière réglable. Sangles de fermeture en cuir.


