KNIPEX - Set de 4 adaptateurs adaptés système Molle pour sac à dos KNIPEX Modular X18 - 002150V01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 20 mm
qualité du matériau - polyester (PET)
avec serrure - Non
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773074656
Réf. Sonepar
07579307465
Réf. Fournisseur
002150V01
Réf. Commerciale
KNIPEX
matériau:
plastique
hauteur:
20 mm
qualité du matériau:
polyester (PET)
avec serrure:
Non
couleur:
autre
largeur:
20 mm
profondeur:
5 mm
Set de 4 adaptateurs modulaires adaptés au système Molle pour sac à dos KNIPEX Modular X18, 2 anneaux en D avec fermeture velcro / 2 adaptateurs avec deux boucles en caoutchouc