Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

KNIPEX - Support de présentation pour pince Cobra XS - 001934V02

CopieCopie
KNIPEX - Support de présentation pour pince Cobra XS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • emplacement de montage - modèle vertical

  • couleur - autre

  • largeur - 68 mm

  • hauteur - 60 mm

  • profondeur - 135 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773086321

Réf. Sonepar

07579308632

Réf. Fournisseur

001934V02

Réf. Commerciale

KNIPEX

emplacement de montage:

modèle vertical

couleur:

autre

largeur:

68 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

135 mm

avec plaque supérieure:

Non

Support de présentation pour pince Cobra XS