KNIPEX - Tablette pour paroi perforée vide - 001930V08

CopieCopie
KNIPEX - Tablette pour paroi perforée vide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • emplacement de montage - modèle vertical

  • couleur - autre

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 200 mm

  • avec plaque supérieure - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773078203

Réf. Sonepar

07579307820

Réf. Fournisseur

001930V08

Réf. Commerciale

KNIPEX

emplacement de montage:

modèle vertical

couleur:

autre

largeur:

300 mm

hauteur:

200 mm

avec plaque supérieure:

Non

Tablette pour paroi perforée vide - Pour le montage sur parois perforées de présentoir - À 2 attaches pour plaque perforée - Dimensions (L x H x P) : 300 x 200 x 40 mm - Tôle d'acier, revêtement poudre, argenté.