KNIPEX - Tablette pour plaque de présentoir perforé - Vide - 1000 x 470 x 34mm - 001930V10

CopieCopie
KNIPEX - Tablette pour plaque de présentoir perforé - Vide - 1000 x 470 x 34mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • emplacement de montage - modèle vertical

  • couleur - autre

  • largeur - 100 mm

  • profondeur - 470 mm

  • avec plaque supérieure - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773084914

Réf. Sonepar

07579308491

Réf. Fournisseur

001930V10

Réf. Commerciale

KNIPEX

emplacement de montage:

modèle vertical

couleur:

autre

largeur:

100 mm

profondeur:

470 mm

avec plaque supérieure:

Non

Tablette pour plaque de présentoir perforé - Vide - Tôle d'acier, revêtement poudre, argenté - 1000 x 470 x 34mm