KNIPEX - Tablette pour plaque de présentoir perforé - Vide - 1250 x 470 x 34mm - 001930V11
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emplacement de montage - modèle vertical
couleur - autre
largeur - 125 mm
profondeur - 470 mm
avec plaque supérieure - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773084921
Réf. Sonepar
07579308492
Réf. Fournisseur
001930V11
Marque
KNIPEX
emplacement de montage:
modèle vertical
couleur:
autre
largeur:
125 mm
profondeur:
470 mm
avec plaque supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour le montage sur parois perforées de présentoir. À 2 attaches pour plaque perforée. Dimensions (L x H x P) : 300 x 200 x 40 mm. Tôle d'acier, revêtement poudre, argenté.


