KNIPEX - Tablette pour plaque de présentoir perforé - Vide - 660 x 470 x 34mm - 001930V12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
emplacement de montage - modèle vertical
couleur - autre
largeur - 480 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 650 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773084938
Réf. Sonepar
07579308493
Réf. Fournisseur
001930V12
Marque
KNIPEX
emplacement de montage:
modèle vertical
couleur:
autre
largeur:
480 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
650 mm
avec plaque supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour le montage sur parois perforées de présentoir. À 2 attaches pour plaque perforée. Dimensions (L x H x P) : 300 x 200 x 40 mm. Tôle d'acier, revêtement poudre, argenté.


