KNIPEX - Tenaille marteau 210mm - Gainage PVC, tête polie - 60 HRC - 5101210

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 210 mm

  • largeur de tête - 25.5 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773023104

Réf. Sonepar

07579302310

Réf. Fournisseur

5101210

Marque

KNIPEX

longueur:

210 mm

largeur de tête:

25.5 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

413 g

Tenaille marteau 210mm - Gainage PVC, tête polie - Tenaille à surface de frappe pour enfoncer des clous - Dureté des tranchants environ 60 HRC - Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile

Les Atouts de l'article:

Double fonction: enfoncer et arracher les clous. Tenaille à surface de frappe pour enfoncer des clous. Dureté des tranchants env. 60 HRC. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.