KNIPEX - Tenaille marteau 210mm - Gainage PVC, tête polie - 60 HRC - SC - 5101210SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 210 mm
largeur de tête - 25.5 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773011606
Réf. Sonepar
07579301160
Réf. Fournisseur
5101210SB
Marque
KNIPEX
longueur:
210 mm
largeur de tête:
25.5 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
435 g
Tenaille marteau 210mm - Gainage PVC, tête polie - Tenaille à surface de frappe pour enfoncer des clous - Dureté des tranchants environ 60 HRC - Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile - SC
Les Atouts de l'article:
Double fonction: enfoncer et arracher les clous. Tenaille à surface de frappe pour enfoncer des clous. Dureté des tranchants env. 60 HRC. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.
Les Atouts de l'article:
Double fonction: enfoncer et arracher les clous. Tenaille à surface de frappe pour enfoncer des clous. Dureté des tranchants env. 60 HRC. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.


