Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Tenaille russe 200mm - Gainée PVC - Tête polie - Capacité 1,8mm - 9901200SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 200 mm

  • traitement de la surface - autre

  • poids - 264 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773022770

Réf. Sonepar

07579302277

Réf. Fournisseur

9901200SB

Marque

KNIPEX

longueur:

200 mm

traitement de la surface:

autre

poids:

264 g

Tenaille russe 200mm - Gainage PVC - Tête polie largeur 21mm - Capacité de coupe : Acier mi-dur 1,8mm / Acier dur 1,4mm - Tranchants trempés, dureté 61 HRC - Acier à outils de qualité spéciale forgé et trempé à lhuile - Sur carte

Les Atouts de l'article:

Convient également pour torsader et couper les fils à ligaturer. Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.