KNIPEX - Tenaille russe 220mm - Gainée PVC - Tête polie - Capacité 2,4mm - 9901220SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 220 mm
traitement de la surface - autre
poids - 350 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773012177
Réf. Sonepar
07579301217
Réf. Fournisseur
9901220SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
220 mm
traitement de la surface:
autre
poids:
350 g
Tenaille russe 220mm - Gainage PVC - Tête polie largeur 23mm - Capacité de coupe : Acier mi-dur 2,4mm / Acier dur 1,6mm - Tranchants trempés, dureté 61 HRC - Acier à outils de qualité spéciale forgé et trempé à lhuile - Sur carte
Les Atouts de l'article:
Convient également pour torsader et couper les fils à ligaturer. Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.
Les Atouts de l'article:
Convient également pour torsader et couper les fils à ligaturer. Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.