KNIPEX - Tenaille russe 220mm noire - Tête polie - Capacité de coupe 2,4mm - 9900220SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 220 mm

  • traitement de la surface - autre

  • poids - 325 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773012160

Réf. Sonepar

07579301216

Réf. Fournisseur

9900220SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

220 mm

traitement de la surface:

autre

poids:

325 g

Tenaille russe 220mm noire - Tête polie largeur 23mm - Capacité de coupe : Acier mi-dur 2,4mm / Acier dur 1,6mm - Tranchants trempés, dureté 61 HRC - Acier à outils de qualité spéciale forgé et trempé à l huile - Sur carte