Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Tenaille russe 220mm noire - Tête polie - Capacité de coupe 2,4mm - 9900220

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 220 mm

  • traitement de la surface - autre

  • poids - 314 g

  • revêtement de la poignée - laqué / peint

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773013273

Réf. Sonepar

07579301327

Réf. Fournisseur

9900220

Marque

KNIPEX

longueur:

220 mm

traitement de la surface:

autre

poids:

314 g

revêtement de la poignée:

laqué / peint

Tenaille russe 220mm noire - Tête polie largeur 23mm - Capacité de coupe : Acier mi-dur 2,4mm / Acier dur 1,6mm - Tranchants trempés, dureté 61 HRC - Acier à outils de qualité spéciale forgé et trempé à lhuile

Les Atouts de l'article:

Convient également pour torsader et couper les fils à ligaturer. Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.