KNIPEX - Tenaille russe 220mm noire - Tête polie - Capacité de coupe 2,4mm - 9900220EAN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 220 mm
traitement de la surface - autre
poids - 315 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4003773022039
Réf. Sonepar
07579302203
Réf. Fournisseur
9900220EAN
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
220 mm
traitement de la surface:
autre
poids:
315 g
Tenaille russe 220mm noire - Tête polie largeur 23mm - Capacité de coupe : Acier mi-dur 2,4mm / Acier dur 1,6mm - Tranchants trempés, dureté 61 HRC - Acier à outils de qualité spéciale forgé et trempé à l huile - Marquage du code EAN