Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Tenaille russe 250mm démultipliée gainée - Tête polie - Capacité 3,3mm - 9911250SB

CopieCopie
KNIPEX - Tenaille russe 250mm démultipliée gainée - Tête polie - Capacité 3,3mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • traitement de la surface - autre

  • poids - 365 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773071822

Réf. Sonepar

07579307182

Réf. Fournisseur

9911250SB

Marque

KNIPEX

longueur:

250 mm

traitement de la surface:

autre

poids:

365 g

Tenaille russe 250mm démultipliée - Gainage PVC - Tête polie - Effort réduit de 25% - Capacité : Acier mi-dur 3,3mm / dur 1,8mm - Tranchants trempés, dureté 61 HRC - Acier à outils de qualité spéciale forgé et trempé à lhuile - Sur carte

Les Atouts de l'article:

25 % de force en moins par rapport à des tenailles russes classiques de même taille. Convient également à l’assemblage d’armatures basses grâce à sa forme particulièrement élancée. Pour fixer le fer à béton avec du fil à ligaturer en bobine. Pour ligaturer et sectionner le fil en une seule opération. Charnière à forte démultiplication permettant un travail moins fatigant, même avec des fils à ligaturer épais. Soulagement des tendons et des muscles grâce à l'absorption intense du choc engendré par le sectionnement du fil à ligaturer. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.