KNIPEX - Tenaille russe 250mm démultipliée - Zinguée - Capacité 3,3mm -SC - 9914250SB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
traitement de la surface - autre
poids - 365 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773071839
Réf. Sonepar
07579307183
Réf. Fournisseur
9914250SB
Marque
KNIPEX
longueur:
250 mm
traitement de la surface:
autre
poids:
365 g
Tenaille russe 250mm démultipliée - Zinguée - Effort réduit de 25% - Capacité de coupe : Acier mi-dur 3,3mm / Acier dur 1,8mm - Tranchants trempés, dureté 61 HRC - Acier à outils de qualité spéciale forgé et trempé à lhuile - Sur carte
Les Atouts de l'article:
25 % de force en moins par rapport à des tenailles russes classiques de même taille. Convient également à l’assemblage d’armatures basses grâce à sa forme particulièrement élancée. Pour fixer le fer à béton avec du fil à ligaturer en bobine. Pour ligaturer et sectionner le fil en une seule opération. Charnière à forte démultiplication permettant un travail moins fatigant, même avec des fils à ligaturer épais. Soulagement des tendons et des muscles grâce à l'absorption intense du choc engendré par le sectionnement du fil à ligaturer. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.
Les Atouts de l'article:
25 % de force en moins par rapport à des tenailles russes classiques de même taille. Convient également à l’assemblage d’armatures basses grâce à sa forme particulièrement élancée. Pour fixer le fer à béton avec du fil à ligaturer en bobine. Pour ligaturer et sectionner le fil en une seule opération. Charnière à forte démultiplication permettant un travail moins fatigant, même avec des fils à ligaturer épais. Soulagement des tendons et des muscles grâce à l'absorption intense du choc engendré par le sectionnement du fil à ligaturer. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.




